Colles et adhésifs liquides 3M 7000049596, Couleur: Bleu

Ruban adhésif polyester 3M 8901

Voir les informations techniques

Références

3M :7000049596
Rubix :0069-8141913
Fabricant :7000049596
RUBAN MASQUAGE EPOXY BLEU 8901 66 M X 19 MM UC48

Résumé technique

Détails articles : RUBAN MASQUAGE EPOXY BLEU 8901 66 M X 19 MM UC48


Le ruban 8901 possède un support polyester à haute résistance mécanique et adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre).

Points forts

Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
-Excellente résistance aux hautes températures
-Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Type d'applicationabdeckband für hochtemperaturanwendungen (z. b. pulverbeschichten/pulverlackierung) sowie zum spleißen und fixieren von silikonisierten materialien; geeignet zum verschließen von vakuumbeuteln und als barriere zur trennung ungleicher metalle.
2 179,68 HT
/ 48 rouleaux
2 615,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours