Colles et adhésifs liquides 3M 7100042087, Contenance: 400 ml | Couleur: Noir

Colle Structurale Époxyde 7240 3M™ Scotch-Weld™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100042087
Rubix :0168-8010786
Fabricant :7100042087
EAN :04046719957637
COLLE EPOXY GRISE TENACE 7240 B/A CA 400ML UC 6
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurnoir
Contenance400 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE EPOXY GRISE TENACE 7240 B/A CA 400ML UC 6


La colle structurale époxyde 3M™ Scotch-Weld™ 7240 B/A est un adhésif bi-composant conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et des environnements extrêmes. Formulée pour une résistance mécanique et environnementale élevée, elle assure une adhésion durable sur les métaux et composites, même dans des conditions difficiles. Elle est particulièrement adaptée aux industries ferroviaire, aéronautique et automobile.

Caractéristiques :
Cette colle époxy 3M™ Scotch-Weld™ 7240 se distingue par sa polymérisation à température ambiante avec la possibilité d'être accélérée par un apport de chaleur. Son rapport de mélange pratique de 2:1 simplifie l'application, tandis que son mélange non coulant assure une répartition uniforme. Sa formulation intègre des billes de verre de 200 à 300 μm, permettant un contrôle précis de l'épaisseur du joint de colle et garantissant une répartition homogène de la pression sur toute la surface de l'assemblage. Sa résistance élevée aux charges mécaniques et aux contraintes environnementales en fait une solution adaptée aux conditions les plus exigeantes.

Spécifications :
• Type de colle : époxy bi-composant
• Rapport de mélange : 2 : 1 en volume
• Temps de travail : 45 minutes
• Temps avant manipulation : 6 heures
• Polymérisation complète : 48 heures à 23°C
• Densité : 1,06 (Base) - 1,11 (Accélérateur)
• Viscosité à 23°C : 150 000 mPa.s (Base) - 100 000 mPa.s (Accélérateur)
• Températures d'utilisation : -55°C à +100°C
• Résistance en cisaillement sur aluminium 2024 T3 : 26,5 MPa à 23°C
• Résistance au pelage (ISO 2243-2) : 84,4 N/cm sur aluminium 2024 T3

Normes :
Cette colle a été testé selon la norme EN 45545, attestant de sa conformité aux exigences strictes du secteur ferroviaire en matière de résistance au feu et de sécurité des matériaux.

Informations sur la marque :
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.

Points forts

• Excellente adhésion sur métaux et composites
• Résistance à l'environnement et aux températures extrêmes
• Application contrôlée avec des billes de verre pour une épaisseur uniforme
• Durabilité accrue, conformité aux exigences ferroviaires
• Polyvalence d'utilisation dans les industries aéronautique, ferroviaire et automobile

Applications

• Assemblage de panneaux et de structures métalliques
• Collage de joints et pièces composites
• Fixation durable en environnements extrêmes
• Industrie ferroviaire : conformité EN 45545
• Applications générales de maintenance industrielle
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Contenance400 ml
Température mini55 °C
Temps de séchage45 min
143,09 HT
/ unité
171,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h