Antichute 3M 3400880, Type : Ligne auto-rétractable de sauvetage d’urgence | Longueur : 25 m
3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Lignes auto-rétractables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400880
Rubix :0520-6172741
Fabricant :7100313912
EAN :3660570033906

Détails articles : MOUSQUETON 25 MACIER GALVANISE A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de sauvetage auto-rétractable protégés contre les influences environnementales ; système de sauvetage pour les situations d’urgence disponible sur certains modèles ; construction robuste ; système d’absorption d’énergie fiable pour la protection contre les chutes ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-rétractable vers les sites d’intervention ; mousqueton pivotant, à verrouillage automatique, avec indicateur de chute ; boucle rotative pour la connexion d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériaux ; conception anti-ratchet : reste verrouillé sur des ancrages de lignes de sauvetage horizontales rigides et non rigides ; indice de protection contre la pénétration IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant de séparer des éléments externes tels que la graisse, l’humidité et la saleté de composants comme le ressort du moteur et le frein. En outre, elle dispose d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de réenroulement, limitant ainsi les effets d’une ligne de sauvetage libérée sur la SRL et l’équipement environnant. La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un indice IP-69K en matière de protection contre la pénétration de la poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en tant que ligne de sauvetage auto-rétractable, ligne de sauvetage de récupération auto-rétractable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-rétractable de sauvetage d’urgence |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 051,62 € HT
/ unité
8 461,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours