Electrode - Métaux d'apports Spartex 856140, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm

Electrode rutile Bel Aspect

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :856140
Rubix :C600-8155123
EAN :3660338114373
ELECTRODE RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2X350 ETUI 94 EE

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
Conditionnement3 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2X350 ETUI 94 EE


Electrode à enrobage épais convenant pour tout emploi courant. Particulièrement recommandée pour le soudage à plat, en angle et en position verticale montante.
Fusion très douce, grande vitesse de dépôt, pas de projection, laitier auto-détachable et cordon de très bel aspect.
Tension d’amorçage : ~45 V.
Application : emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries...

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
Conditionnement3 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes94
Promotion
Au lieu de 49,12 €
48,00 € HT
/ étui
57,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement