Bouchons d'oreille GISS 887767, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Caoutchouc | Cordés : Oui
Bouchons réutilisables G-Soft plus detek
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :887767
Rubix :C600-7325965
EAN :3660338411496


Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON REUTILISABLE G-SOFT PLUS DETEK BTE DE 50 P
Comme leur nom l'indique, les bouchons d'oreilles cordés G-SOFT PLUS DETEK de GISS sont détectables en plus d'être réutilisables. Ils offrent une protection auditive fiable contre les bruits modérés à élevés.
Caractéristiques :
Ces bouchons d'oreilles sont préformés pour une insertion facile et rapide dans le conduit auditif, grâce à leur tige souple. Conçus en TPR (caoutchouc thermoplastique) doux et résistant, ils assurent un port confortable même pendant de longues périodes. Leur conception comprend un insert métallique à l'intérieur du bouchon et de la corde, permettant une détectabilité optimale par les systèmes de détection métallique. Ils conviennent à une grande variété de morphologies auditives. Leur nettoyage est simple, ce qui permet de les réutiliser facilement sans perte de performance.
Spécifications :
- Modèle : G-SOFT PLUS DETEK.
- Cordés : oui.
- Référence Rubix : 887767.
- Taille : unique.
- Type : bouchons d’oreilles préformés réutilisables.
- Matériau : TPR (caoutchouc thermoplastique).
- Insert : métallique (bouchon et corde).
- Atténuation SNR : 33 dB.
- Atténuation H/M/L : H : 33 dB, M : 31 dB, L : 29 dB.
- Coloris : bleu.
- Conditionnement : boîte de 50 paires.
- Nettoyage : eau tiède et savon doux, séchage à l’air libre.
Normes :
Les bouchons d’oreilles GISS G-SOFT PLUS DETEK sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils répondent à la norme EN 352-2 relative à la protection auditive.
Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, leader européen de la distribution de produits industriels. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les accessoires de sécurité, GISS fournit aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. La marque propose une offre complète et accessible de produits conformes aux exigences les plus strictes, sans jamais transiger sur la qualité ni la sécurité. Tous les produits GISS sont conçus avec des matériaux haut de gamme et répondent aux normes européennes en vigueur.
Caractéristiques :
Ces bouchons d'oreilles sont préformés pour une insertion facile et rapide dans le conduit auditif, grâce à leur tige souple. Conçus en TPR (caoutchouc thermoplastique) doux et résistant, ils assurent un port confortable même pendant de longues périodes. Leur conception comprend un insert métallique à l'intérieur du bouchon et de la corde, permettant une détectabilité optimale par les systèmes de détection métallique. Ils conviennent à une grande variété de morphologies auditives. Leur nettoyage est simple, ce qui permet de les réutiliser facilement sans perte de performance.
Spécifications :
- Modèle : G-SOFT PLUS DETEK.
- Cordés : oui.
- Référence Rubix : 887767.
- Taille : unique.
- Type : bouchons d’oreilles préformés réutilisables.
- Matériau : TPR (caoutchouc thermoplastique).
- Insert : métallique (bouchon et corde).
- Atténuation SNR : 33 dB.
- Atténuation H/M/L : H : 33 dB, M : 31 dB, L : 29 dB.
- Coloris : bleu.
- Conditionnement : boîte de 50 paires.
- Nettoyage : eau tiède et savon doux, séchage à l’air libre.
Normes :
Les bouchons d’oreilles GISS G-SOFT PLUS DETEK sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils répondent à la norme EN 352-2 relative à la protection auditive.
Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, leader européen de la distribution de produits industriels. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les accessoires de sécurité, GISS fournit aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe. La marque propose une offre complète et accessible de produits conformes aux exigences les plus strictes, sans jamais transiger sur la qualité ni la sécurité. Tous les produits GISS sont conçus avec des matériaux haut de gamme et répondent aux normes européennes en vigueur.
Points forts
- Détectabilité renforcée grâce à l’infusion métallique dans le bouchon et la corde, réduisant les risques de contamination en milieu alimentaire.
- Insertion rapide et sans effort grâce à la forme préformée et à la tige souple.
- Nettoyage facile et réutilisation économique, réduisant les déchets et les coûts.
- Insertion rapide et sans effort grâce à la forme préformée et à la tige souple.
- Nettoyage facile et réutilisation économique, réduisant les déchets et les coûts.
Applications
Ces protections auditives sont recommandées dans tous les environnements bruyants où la détectabilité est essentielle. Ils conviennent particulièrement aux secteurs agroalimentaires comme les laiteries, conserveries, laboratoires, cuisines industrielles ou encore les salles blanches. Leur conception robuste et hygiénique les rend également adaptés aux industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | oui |
| Matière principale | caoutchouc |
| Type | réutilisable |
| Matière | tpr (caoutchouc thermoplastique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 65,71 €
59,00 € HT
/ boite
70,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h