Raccord instantané, union droite Mecaline 853155


UNION ÉGALE

Références
mecaline :853155
rubix :C600-2176726
ean :3660338093296
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 6
Résumé technique
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 6


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
MatièrePolymère
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 HT
/ unité
3,61 TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,01 HT / unité
10 à 19
2,80 HT / unité
20 et plus
2,62 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs