Pneumatique et fluiditique Mecaline
Qu'est-ce que la pneumatique et la fluiditique?
La pneumatique et la fluiditique sont des disciplines qui étudient le comportement des fluides, principalement des gaz et des liquides. La pneumatique se concentre spécifiquement sur l'utilisation de l'air comprimé pour transmettre l'énergie, tandis que la fluiditique englobe un large éventail d'applications liées au contrôle et à la manipulation des fluides.
Les applications de la pneumatique et de la fluiditique sont vastes et variées. Dans le secteur industriel, ces technologies sont utilisées pour automatiser des processus, contrôler des machines, et réaliser des tâches de manutention. Des secteurs allant de l'automobile à l'aérospatiale, en passant par l'agroalimentaire, bénéficient des avantages de ces systèmes efficaces et polyvalents.
Notre Marque Exclusives Mecaline est spécialisée dans la transmission et la fluidique, et propose une vaste sélection de produits. Des produits pour le traitement de l’air comprimé avec des régulateurs, des lubrificateurs, des filtres, des vannes d’arrêt de verrouillage.
Retrouvez également des raccords instantanés technopolymère, des raccords filetés en laiton nickelé, des blocs de distribution en aluminium, des tubes pour systèmes pneumatiques et applications industrielles, des raccords rapides pour air comprimé, des soufflettes à air comprimé, des enrouleurs automatique d’air et d’eau, et enfin des des vérins pneumatiques normalisés (ISO 6432 / ISO 15552).
Un catalogue dédié est disponible ici, dans l’onglet “transmission et fluiditique”.
Besoin d'informations sur les vérins pneumatiques ? Découvrez “comment déterminer un vérin pneumatique ?”

167 produit(s) avec 1 148 référence(s) :