Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853167
UNION INÉGALE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853167
Rubix :C600-2176729
EAN :3660338093395

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 8 TUBE 6
Raccord union-réduction droit tube 8mm - 6mm
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | polymère |
| Longueur | 34,6 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € HT
/ unité
6,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h