Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853172

COUDE ÉGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853172
Rubix :C600-2176742
EAN :3660338093432
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 8

Résumé technique

Raccordement 18
Matièrecorps en polymère h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 8


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrecorps en polymère h
Longueur22,5 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 28
Température maxi80 °C
Pression de service15 bar
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique8 mm
4,75 € HT
/ unité
5,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h