Pneumatique et fluiditique Mecaline

Qu'est-ce que la pneumatique et la fluiditique?

La pneumatique et la fluiditique sont des disciplines qui étudient le comportement des fluides, principalement des gaz et des liquides. La pneumatique se concentre spécifiquement sur l'utilisation de l'air comprimé pour transmettre l'énergie, tandis que la fluiditique englobe un large éventail d'applications liées au contrôle et à la manipulation des fluides.

Les applications de la pneumatique et de la fluiditique sont vastes et variées. Dans le secteur industriel, ces technologies sont utilisées pour automatiser des processus, contrôler des machines, et réaliser des tâches de manutention. Des secteurs allant de l'automobile à l'aérospatiale, en passant par l'agroalimentaire, bénéficient des avantages de ces systèmes efficaces et polyvalents.

Notre Marque Exclusives Mecaline est spécialisée dans la transmission et la fluidique, et propose une vaste sélection de produits. Des produits pour le traitement de l’air comprimé avec des régulateurs, des lubrificateurs, des filtres, des vannes d’arrêt de verrouillage.
Retrouvez également des raccords instantanés technopolymère, des raccords filetés en laiton nickelé, des blocs de distribution en aluminium, des tubes pour systèmes pneumatiques et applications industrielles, des raccords rapides pour air comprimé, des soufflettes à air comprimé, des enrouleurs automatique d’air et d’eau, et enfin des des vérins pneumatiques normalisés (ISO 6432 / ISO 15552).
Un catalogue dédié est disponible ici, dans l’onglet “transmission et fluiditique”.

Besoin d'informations sur les vérins pneumatiques ? Découvrez “comment déterminer un vérin pneumatique ?

Filtres
Catégories
  • Pneumatique et fluiditique (1138)
  • Fixation et montage (10)
  • 1Marque
  • Mecaline
    (1148)
  • brand logo

    167 produit(s) avec 1 148 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • mecaline :860062
    • rubix :C600-2213656
    • ean :3660338150142
    brand logo
    • Matièrepolymère
    • Raccordement 18
    brand logo
    11,11 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :859754
    • rubix :C600-2213373
    • ean :3660338147319
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrecorps en polymère h
    brand logo
    5,82 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :859331
    • rubix :C600-2212990
    • ean :3660338143489
    brand logo
    • Matièrelaiton nickelé
    • Raccordement 1r3/8
    brand logo
    4,31 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884640
    • rubix :P600-2418370
    • ean :3660338380174
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Matièrelaiton nickelé
    • Normeno
    brand logo
    13,03 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :860080
    • rubix :C600-2213671
    • ean :3660338150296
    brand logo
    • Matièrecorps en polymère h
    • Raccordement 18 mm
    brand logo
    10,35 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :879613
    • rubix :C600-2303656
    • ean :3660338331602
    brand logo
    • Matièreacier
    • Diamètre de perçage63 mm
    • Diamètre de filetage16 mm
    brand logo
    15,91 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :879535
    • rubix :C600-2303588
    • ean :3660338330926
    brand logo
    • Typechape arriere femelle acier ab3 verin iso d20/d25
    brand logo
    11,17 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884654
    • rubix :P600-2418359
    • ean :3660338380280
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Matièrelaiton nickelé
    • Normeno
    brand logo
    2,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :860074
    • rubix :C600-2213666
    • ean :3660338150241
    brand logo
    • Matièrecorps en polymère h
    • Raccordement 18
    brand logo
    5,36 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :860024
    • rubix :C600-2213621
    • ean :3660338149795
    brand logo
    • Matièrecorps en polymère h
    • Raccordement 1r1/8
    brand logo
    4,13 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :858959
    • rubix :C600-2212661
    • ean :3660338140198
    brand logo
    • Matièrelaiton nickelé
    • Raccordement 1g1/2
    brand logo
    15,79 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :869557
    • rubix :C600-2290975
    • ean :3660338232763
    brand logo
    • Matièrelaiton nickelé
    • Raccordement 1g1/4
    brand logo
    Au lieu de 6,65
    Promotion
    6,30 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :859062
    • rubix :C600-2212750
    • ean :3660338141089
    brand logo
    • Matièrelaiton nickelé
    • Raccordement 1g1/4
    brand logo
    5,71 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853250
    • rubix :C600-2176896
    • ean :3660338094118
    brand logo
    • Matièrecorps en polymère h/laiton nickelé
    • Raccordement 1g1/8
    brand logo
    9,84 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :879622
    • rubix :C600-2303663
    • ean :3660338331671
    brand logo
    • Typecompensateur alignement acier verin iso d20 m8x1,25
    brand logo
    Au lieu de 22,94
    Promotion
    20,79 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884601
    • rubix :P600-2418385
    • ean :3660338379857
    brand logo
    • Typeextension 60 cm
    brand logo
    22,83 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884658
    • rubix :P600-2418356
    • ean :3660338380310
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrelaiton nickelé
    • Normeno
    brand logo
    2,53 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884701
    • rubix :P600-2418323
    • ean :3660338380648
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Matièrelaiton nickelé
    • Normeno
    brand logo
    5,58 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :895874
    • rubix :P600-2540088
    • fabricant :895874
    • ean :3660338481758
    brand logo
    • Typeverin iso profil alu d50 c100 magnetique
    • Diamètre vérin50 mm
    • Course du cylindre100 mm
    brand logo
    96,51 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :858964
    • rubix :C600-2212665
    • ean :3660338140235
    brand logo
    • Matièrelaiton nickelé
    • Raccordement 1r1/4
    brand logo
    6,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884643
    • rubix :P600-2418368
    • ean :3660338380198
    brand logo
    • Raccordement 16/4
    • Matièrelaiton nickelé
    • Normeno
    brand logo
    17,04 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :884707
    • rubix :P600-2418318
    • ean :3660338380693
    brand logo
    • Raccordement 110
    • Matièrelaiton nickelé
    • Normeno
    brand logo
    4,05 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :858761
    • rubix :C600-2212473
    • ean :3660338138317
    brand logo
    • Matièrecorps en polymère h
    • Raccordement 1r1/8
    brand logo
    8,70 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :879604
    • rubix :C600-2303648
    • ean :3660338331527
    brand logo
    • Typefixation pivot pour vérin standard pour diamètre de vérin 32
    brand logo
    24,32 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    144 éléments sur 167