Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853182
TÉ ÉGAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853182
Rubix :C600-2176933
EAN :3660338093517

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 8
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère h |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,59 € HT
/ unité
6,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h