Raccord rapide filetage mâle Mecaline 736028


Raccord de Securite Taraude Femelle - ISO B

Références
mecaline :736028
rubix :C600-2101910
ean :3660338021084
COUPLEUR FEM PLAST A-R ISO B 5,5 COIFFE PS12 F1/4 SECU
Résumé technique
Diamètre de raccordement1/4 ''
MatièrePolymère chargé en fibre de verre
NormeISO B12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR FEM PLAST A-R ISO B 5,5 COIFFE PS12 F1/4 SECU


Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C

Informations techniques


Attributs
Poids0.05
Diamètre de raccordement1/4 ''
MatièrePolymère chargé en fibre de verre
NormeISO B12
Diamètre de passage métrique6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 HT
/ unité
27,97 TTC
Prix dégressifs
1 unité
23,31 HT / unité
6 et plus
20,99 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs