Multimètre Chauvin Arnoux P01191739Z, Plage de mesure: AC et DC : 200 mV à 600V | Catégorie de surtension: IEC 61010 - 600V CAT IV / 1000V CAT III

Multimètre numérique de poche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P01191739Z
Rubix :3392-0280905
EAN :3760171413999
MULTIMETRE CA 702

Résumé technique

Plage de mesureac et dc : 200 mv à 600v
Catégorie de surtensioniec 61010 - 600v cat iv / 1000v cat iii

Documents

Détails articles : MULTIMETRE CA 702


Conforme CEI 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III. Afficheur 2000 points, méthode de mesure AVG, calibres automatiques. Tensions AC et DC : 200 mV à 600 V. Résistance : 200 Ω à 20 MΩ. Tests de continuité (buzzer) et de diodes. Courant : 200 µA à 200 mA (pour le CA 703). Livré sous blister avec 2 cordons solidaires à pointe de touche Ø 4 mm, 2 piles 1,5 V AAA et 1 notice de fonctionnement.

Points forts

Economique, maniable et sûr, vous l'emporterez partout !
Pratique avec l'éclairage intégré ! Grâce à sa taille réduite et à ses pointes de touche solidaires, vous l'emporterez partout avec vous. La sécurité dans toutes les situations pour un outil de diagnostic toujours disponible. IEC 61010 - 600 V CAT IV / 1000 V CAT II.

Applications

Détection de tension sans contact.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesureac et dc : 200 mv à 600v
Catégorie de surtensioniec 61010 - 600v cat iv / 1000v cat iii
89,87 HT
/ unité
107,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.