Multimètre Chauvin Arnoux P01120925, Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 1000 V

PINCE MULT.N F205

Voir les informations techniques

Références

Chauvin Arnoux :P01120925
Rubix :3392-0538940
EAN :3760171410547
PINCE MULTIMETRE F205 CA MMX F20X

Résumé technique

Catégorie de surtensioncat iii 1000 v, cat iv 1000 v

Détails articles : PINCE MULTIMETRE F205 CA MMX F20X


La pince multimètre F205 est idéale pour les besoins des électriciens indépendants et petites et moyennes entreprises et industries du secteur électrique.
Simple à utiliser, la pince de mesure offre toutes les fonctions nécessaires dans une solution compacte unique.
Equipée d'un système d'acquisition numérique TRMS rapide de 12 bits
Courant : 600 AAC / 900 ADC
Tension c.c. et c.a. jusqu'à 1000 V
Valeurs d'alimentation W/VA/var, PF et DPF
THD-f and THD-r
Résistance et continuité sonore
Analyse min. et max.
Mesures relatives et différentielles
Mesure de courant TrueInrush
Transposition de phases
Protection IP54

Informations techniques


Attributs
Catégorie de surtensioncat iii 1000 v, cat iv 1000 v

Foire aux questions


La pince multimètre Chauvin Arnoux F205 réunit la mesure de courant, la mesure de courant d'appel / surcharge True-Inrush, la mesure de tension, de fréquence et du niveau d'harmoniques (THD), ainsi que le test de continuité avec buzzer, la mesure de résistance, le test diode, les mesures de puissance (W, VA, var et PF) et l'indication de l'ordre des phases.

La pince multimètre Chauvin Arnoux F205 annonce un calibre AC+DC de 600 A, avec 900 A en DC ou en PEAK.

La pince multimètre Chauvin Arnoux F205 mesure jusqu'à 1 000 V en DC, en AC et en AC+DC.

La pince multimètre Chauvin Arnoux F205 n'active le mode True-Inrush qu'en AC ou en DC ; ce mode est désactivé en AC+DC.

La pince multimètre Chauvin Arnoux F205 affiche des dimensions H-222 x W-78 x D-42 mm et pèse 340 g avec la batterie.

La pince multimètre Chauvin Arnoux F205 est annoncée conforme aux normes IEC-61010-1, IEC-61010-2-30 et IEC-61010-2-32.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

616,75 € HT
/ unité
740,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.