Multimètre SAM 913-CI, Plage de mesure: 200 MΩ (250 V) ; 200 MΩ (500 V) ; 200 MΩ (1000 V)
Controleur D'Isolement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :913-CI
Rubix :0149-5201710
EAN :3272670539686


Résumé technique
| Plage de mesure | 200 mω (250 v) ; 200 mω (500 v) ; 200 mω (1000 v) |
|---|
Documents
Détails articles : CONTROLEUR D'ISOLEMENT
Simple d'utilisation et robuste (anti-chocs).Veille au bon fonctionnement et sécurisation des appareils et des installations.Informe sur les fuites de courant pouvant circuler d'un conducteur à l'autre.Adapté aux réseaux basse tension (< 1000v).Indication sonore et visuelle lorsque le test est en cours.Fonction ohmmètre,voltmètre et test de continuité.Afficheur géant LCD de 22 mm. 2000 points.Test de résistance 0-200 Mohms à 500v alternatif, 0-200 Mohms à 250 v alternatif.Mesure de tension 700v AC/1000v DC.Temps de test 1/4 à 1/2 minute.Qualité RoHS, norme IEC6010 Cat.III 100v et Cat.III 600v
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 200 mω (250 v) ; 200 mω (500 v) ; 200 mω (1000 v) |
|---|---|
| Longueur | 163 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,21 € HT
/ unité
911,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours