Multimètre Roebuck 873171, Plage de mesure: 10 Hz – 10 MHz | Catégorie de surtension: CAT III 600V
Multimètre S2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :873171
Rubix :C600-5360012
EAN :3660338268090
Documents
Détails articles : MULTIMETRE S2
Norme IEC/ EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033 - CAT III 600V
Multimètre doté d’un écran LCD rétroéclairé très lisible.
Lignes de mesure, poche holster, sonde de température et piles comprises.
Indicateur : LCD éclairé 40mm
Test de diodes : OUI
Test de continuité : OUI
Mesure de température : -20 -1000°C avec sonde de type K
Tension d’entrée maximale : 600V CA/CC
Impédance d’entrée >7,5 M, typ. 10M (CA V & CC V)
Marge de fl uctuation de la tension alternative : 50-400Hz
Plage de mesure de fréquence : 10 Hz– 10 MHz
Plage de mesure de capacité : Jusqu’à 20 μF
Coupe-circuits 600mA (à réglage automatique) 10A/ 690V (rapide)
Plage de température de service : 0 – 40°C (32 – 104 °F)
Plage de température de stockage: -10 -50°C (14 – 122 °F)
Catégorie de surtension : CAT III 600V
Dimensions : 183 x 95 x 50 mm
Poids : 410g (avec piles)
Alimentation 2 x 1,5 V AA
GARANTIE 2 ANS
Multimètre doté d’un écran LCD rétroéclairé très lisible.
Lignes de mesure, poche holster, sonde de température et piles comprises.
Indicateur : LCD éclairé 40mm
Test de diodes : OUI
Test de continuité : OUI
Mesure de température : -20 -1000°C avec sonde de type K
Tension d’entrée maximale : 600V CA/CC
Impédance d’entrée >7,5 M, typ. 10M (CA V & CC V)
Marge de fl uctuation de la tension alternative : 50-400Hz
Plage de mesure de fréquence : 10 Hz– 10 MHz
Plage de mesure de capacité : Jusqu’à 20 μF
Coupe-circuits 600mA (à réglage automatique) 10A/ 690V (rapide)
Plage de température de service : 0 – 40°C (32 – 104 °F)
Plage de température de stockage: -10 -50°C (14 – 122 °F)
Catégorie de surtension : CAT III 600V
Dimensions : 183 x 95 x 50 mm
Poids : 410g (avec piles)
Alimentation 2 x 1,5 V AA
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 10 hz – 10 mhz |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iii 600v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 133,08 €
128,30 € HT
/ unité
153,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h