Multimètre SAM FL-17, Plage de mesure: 400 mV - 600 V

Multimetre Isole 1000V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :FL-17
Rubix :0149-5201716
EAN :3272670539662
MULTIMETRE ISOLE 1000V

Résumé technique

Plage de mesure400 mv - 600 v

Documents

Détails articles : MULTIMETRE ISOLE 1000V


CAT III 1000V pour test sur véhicules hybrides et toute autre application automobileIntensité renforcée à 20Amps. Pince à induction (Tours minute : 2 à 10 cylindres)écran large LCD rétro-éclairé avec arrêt automatique14 fonctions notamment DCV, ACV, DCA, ACA, Résistance,RPM (Tach), Fréquence, Dwell, Température (Température IR) (ºC/ºF),Continuité et contrôle des diodes, sauvegarde des données,arrêt automatique, indicateur de dépassement de mesure protection contre les surtensions par fusible mesure le temps d´impulsion en millisecondes, indique letemps d´ouverture des injecteurs,contrôle les transmissions électroniques...

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure400 mv - 600 v
503,03 HT
/ unité
603,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.