Multimètre Bosch 0601077200, Plage de mesure: 600 V ac, 600 V dc, 600 µA DC, 5 Hz à 50 kHz, 45 Hz à 2 kHz, 60 MΩ, 1000 µF, –40 à +400 °C | Catégorie de surtension: CAT III 600 V

Multimètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Bosch :0601077200
Rubix :0136-5519843
Fabricant :0601077200
EAN :4053423330090
EXDM600-17 SOLO XL

Résumé technique

Plage de mesure600 v ac, 600 v dc, 600 µa dc, 5 hz à 50 khz, 45 hz à 2 khz, 60 mω, 1000 µf, –40 à +400 °c
Catégorie de surtensioncat iii 600 v

Détails articles : EXDM600-17 SOLO XL


L'EXPERT EXDM600-17 est un multimètre numérique polyvalent doté d'une interface de type K amovible qui mesure des températures de -40 à +400 °C. Cet appareil, avec des fonctionnalités CVC améliorées, mesure également des microampères, une résistance jusqu'à 60 MΩ, le LoZ et effectue des tests de diode. Son design compact permet une utilisation à une main facile et il est compatible avec la solution de suspension magnétique MH 1 Professional. Le multimètre numérique EXPERT est compatible avec le BA 3.7 V 1.0 Ah A Professional battery pack; MH 1 Professional, MS 90 Professional, et une sonde de température de type K. L'EXPERT EXDM600-17 offre une protection IP65, une résistance aux chutes de 2 m, un affichage inversé et une classification de sécurité CAT III 600 V.

Points forts

•Interface de type K amovible: Mesure des températures de -40 à +400 °C
Polyvalent: Mesure la température et les microampères, la résistance jusqu'à 60 MΩ, LoZ et effectue des tests de diode
Design compact: Utilisation à une main facile avec la solution de suspension magnétique compatible MH 1 Professional
Prêt sur le chantier: Fonctionnalités CVC améliorées avec mesure de température, microampères, LoZ et tests de diode

Applications

Mesure des températures;Mesure des microampères;Résistance

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure600 v ac, 600 v dc, 600 µa dc, 5 hz à 50 khz, 45 hz à 2 khz, 60 mω, 1000 µf, –40 à +400 °c
Catégorie de surtensioncat iii 600 v
319,87 € HT
/ unité
383,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.