Multimètre Expert E051301, Plage de mesure: DC / AC voltmeter: to 25 V, Oheter: to 2 MΩ, Diode test: 2.8 V / 1 mA | Catégorie de surtension: IEC-611/CAT II 25 V/CE standard
Multimètre numérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E051301
Rubix :G518-5281148
EAN :3258950513010

Documents
Détails articles : MULTIMETRE NUMERIQUE
Indispensable pour les diagnostics des pannes électroniques
- Voltmètre DC / AC : 0 à 250 V.
- Ohmmètre : 0 à 20 M?.
- Test diode : 2.8 V / 1 mA.
- Ecran LCD rétro éclairé.
- Mesure de la résistance interne des batteries.
- Protection contre les surcharges.
- Indication de batterie.
- Mesure de température.
- Mise hors tension automatique.
- Testeur de polarité.
- IEC-61010/CAT II 250 V/Norme CE.
- Livré avec 3 piles AAA 1.5 V.
- Livré avec câbles et notice d’utilisation.
caractéristiques:
EAN: 3258950513010
Conditionnement: 1
[g]: 323
- Voltmètre DC / AC : 0 à 250 V.
- Ohmmètre : 0 à 20 M?.
- Test diode : 2.8 V / 1 mA.
- Ecran LCD rétro éclairé.
- Mesure de la résistance interne des batteries.
- Protection contre les surcharges.
- Indication de batterie.
- Mesure de température.
- Mise hors tension automatique.
- Testeur de polarité.
- IEC-61010/CAT II 250 V/Norme CE.
- Livré avec 3 piles AAA 1.5 V.
- Livré avec câbles et notice d’utilisation.
caractéristiques:
EAN: 3258950513010
Conditionnement: 1
[g]: 323
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | dc / ac voltmeter: to 25 v, oheter: to 2 mω, diode test: 2.8 v / 1 ma |
|---|---|
| Catégorie de surtension | iec-611/cat ii 25 v/ce standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,44 € HT
/ unité
295,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h