Multimètre Metrix P06231410, Plage de mesure: 1000V | Catégorie de surtension: IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
Multimètre numérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Metrix :P06231410
Rubix :3392-5459675
EAN :3760171415306
Documents
Détails articles : DMM210 MULTIMETRE NUM. 6K - AVG
Très grand afficheur 6000 points rétroéclairé
Tension : 0,6 V à 750 V AC/AC+DC (BP 1 KHz) et 1000 V DC
Courant : 10 μA à 10 A AC/DC/AC+DC
Résistance : 1 Ω à 60 MΩ
Capacité : 1 nF à 100 mF
Fréquence : 1 KHz
Détection de tension sans contact (NCV) avec rétro-éclairage rouge en cas de présence de tension
Fonction lampe torche
Gaine de protection aimantée
Tension : 0,6 V à 750 V AC/AC+DC (BP 1 KHz) et 1000 V DC
Courant : 10 μA à 10 A AC/DC/AC+DC
Résistance : 1 Ω à 60 MΩ
Capacité : 1 nF à 100 mF
Fréquence : 1 KHz
Détection de tension sans contact (NCV) avec rétro-éclairage rouge en cas de présence de tension
Fonction lampe torche
Gaine de protection aimantée
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 1000v |
|---|---|
| Catégorie de surtension | ip67 / 600v cat iv / 1000v cat iii |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,46 € HT
/ unité
252,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

