Multimètre Facom 711BPB, Plage de mesure: AC/DC | Catégorie de surtension: CAT II EN III 600V

Multimètre digital Smart

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :711BPB
Rubix :0139-5346529
EAN :3662424145117
MULTIMETRE AUTOMATIQUE FONCTION SMART

Résumé technique

Plage de mesureac/dc
Catégorie de surtensioncat ii en iii 600v

Documents

Détails articles : MULTIMETRE AUTOMATIQUE FONCTION SMART


Le multimètre digital Smart FACOM référence 711BPB est un instrument de mesure destiné aux professionnels de la maintenance électrique et électronique. Il permet de réaliser des mesures de tension, de courant, de fréquence et de résistance sur des installations industrielles ou des équipements de test. Sa conception compacte et sa fonction automatique simplifient les interventions de contrôle et de diagnostic.

Caractéristiques :
Le multimètre digital Smart FACOM est conçu pour offrir une utilisation polyvalente en atelier ou sur site. Sa fonction Smart permet la sélection automatique du type de mesure à afficher, ce qui réduit les manipulations et facilite les diagnostics rapides. Son écran à deux lignes affiche simultanément différentes valeurs de mesure. L'appareil est doté d'un mode Mini Maxi pour enregistrer les valeurs extrêmes lors de mesures sur capteurs et sondes. Les points universels, protégés par un capuchon amovible, permettent d'adapter l'appareil à différents niveaux de tension : points courts en CAT III pour les tensions supérieures à 50 V et points longs en CAT II pour les tensions inférieures à 50 V. Le multimètre est compatible avec les pinces ampèremétriques FACOM, notamment les modèles de type 711 et 714, permettant des mesures de courant sans contact. Il peut afficher directement les valeurs d'intensité lorsqu'il est utilisé avec ces accessoires. L'appareil assure des mesures TRMS et intègre une catégorie de sécurité CAT III.

Spécifications :
Multimètre :
• Résistance : 10 MΩ
• Fréquence : 0 à 3 kHz
• Type de mesure : TRMS
• Catégorie de sécurité du multimètre : CAT III
• Dimensions (L × l × h) : 70 × 47 × 155 mm
• Affichage : écran deux lignes

Pince de courant
• Mesures : 20 A à 400 A et 400 A à 1 500 A
• Diamètre des mâchoires : 53 mm
• Diamètre maximal de câble : 52 mm
• Catégorie de sécurité : CAT IV 600 V

• Livraison : 2 points universels : point court CAT III et point long CAT II inclus

Normes :
• 2011/65/EU (RoHS) : limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• 2014/30/EU (EMC) : conformité aux exigences relatives à la compatibilité électromagnétique
• 2014/35/EU (LVD) : conformité aux exigences de sécurité électrique des appareils fonctionnant sous basse tension

Points forts

• Fonction Smart pour sélection automatique des mesures
• Mode Mini Maxi pour suivi des valeurs extrêmes
• Compatibilité avec pinces ampèremétriques FACOM pour mesures sans contact
• Points universels adaptés aux différentes catégories de tension
• Affichage simultané de plusieurs paramètres sur écran deux lignes
• Utilisation sécurisée grâce aux catégories CAT II, CAT III et CAT IV

Applications

Ce multimètre digital est utilisé pour la maintenance et le contrôle d’équipements électriques et électroniques dans les environnements industriels, les ateliers de réparation, les laboratoires et les sites d’intervention technique. Il convient pour la vérification de circuits, de composants et de capteurs dans des conditions de tension variées.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesureac/dc
Catégorie de surtensioncat ii en iii 600v
196,92 HT
/ unité
236,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.