Multimètre SAM FL-11, Plage de mesure: 3,2/750 V ac;3,2/1000 V dc;320 Ω/32 MΩ;0,01 Hz/32 kHz;0/12000 RPM;-20/1370 °C;0/2000 °F
Multimetre 1000 Volts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FL-11
Rubix :0149-5014831
EAN :3272670381858


Résumé technique
| Plage de mesure | 3,2/750 v ac;3,2/1000 v dc;320 ω/32 mω;0,01 hz/32 khz;0/12000 rpm;-20/1370 °c;0/2000 °f |
|---|
Documents
Détails articles : MULTIMETRE PROMO 1/3
Spécialement conçu pour applications automobile.RESISTANCE: coque anti-chocs.PRACTICITE:Affichage numérique et histogramme, Indicateur de pile faible.Arrêt automatique au bout de 10 minutes.Permet de contrôler:- Tension continue de 3.2 V à 1000 V et alternative de 3.2 V à 750 V.- Courant continu de 32 mA à 10 A et alternatif de 32 mA à 300 mA.- Résistance de 320 ohms à 32 MOhms.- Fréquence de 0.01 Hz à 32 kHz.- Contrôleur de diodes.- Tachymètre de 0 à 12 000 tr/min.- Thermomètre de -20° C à + 1370° C ou 0° F à 2000° F. Accessoires inclus : pic-fils, sondes température, pince à induction.Poids : 650 g
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 3,2/750 v ac;3,2/1000 v dc;320 ω/32 mω;0,01 hz/32 khz;0/12000 rpm;-20/1370 °c;0/2000 °f |
|---|---|
| Longueur | 91 mm |
| Largeur | 31,5 mm |
| Hauteur | 189 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,26 € HT
/ unité
1 049,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h