Multimètre Expert E201803, Plage de mesure: 32 | Catégorie de surtension: IEC-61010/RMS CAT III 600 V/EC standard
MULTIMÈTRE À PINCE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E201803
Rubix :G518-5281168
EAN :3258952018032
Documents
Détails articles : PINCE AMPEREMETRIQUE
Idéal pour la maintenance itinérante.
- Voltmètre AC : 0 à 600 V.
- Ampèremètre DC : 0 à 400 A.
- Ohmmètre : 0 à 20 MΩ.
- Continuité : < 30 Ω.
- Diamètre de câble mesurable : ø 32 mm.
- Mesure des courants sans contact lisible sur écran LCD.
- Test de diodes.
- Fonction de maintien des données.
- Protection contre les surcharges.
- Norme IEC-61010/RMS CAT III 600 V/EC.
- Fourni avec sacoche de protection et câbles.
- Voltmètre AC : 0 à 600 V.
- Ampèremètre DC : 0 à 400 A.
- Ohmmètre : 0 à 20 MΩ.
- Continuité : < 30 Ω.
- Diamètre de câble mesurable : ø 32 mm.
- Mesure des courants sans contact lisible sur écran LCD.
- Test de diodes.
- Fonction de maintien des données.
- Protection contre les surcharges.
- Norme IEC-61010/RMS CAT III 600 V/EC.
- Fourni avec sacoche de protection et câbles.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 32 |
|---|---|
| Catégorie de surtension | iec-61010/rms cat iii 600 v/ec standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,04 € HT
/ unité
228,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
