Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 033)
Fixation et montage
(36 042)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 831)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 961)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 891)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(17 267)
Outillage electro portatif
(2 391)
Outillage pneumatique
(507)
Outillage specifique
(2 216)
Outillage divers
(143)
Mesure et contrôle
(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
Top ventes
(199)
Pieds à coulisse
(134)
Micromètres
(126)
Instruments de mesure intérieure
(88)
Instruments de mesure de profondeur
(46)
Comparateurs et mesure d'épaisseur
(125)
Appareils de mesure de longueur
(22)
Trusquins
(14)
Colonnes de mesure
(20)
Cales, piges, bagues, tampons et calibres
(266)
Supports, équipements auxiliaires
(315)
Jauges, clinquant
(354)
Mesure divers
(82)
Mesure de la surface
(5)
Mesure optique
(16)
Force, poids, vitesse, température et compteurs divers
(88)
Maintenance / entretien / accessoires
(290)
Voir Mesure et contrôle
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Mesures diverses
Mesure électrique
Multimètre
MULTIMETRE COMPACT CA5233
Multimètre Chauvin Arnoux P01196733
MULTIMETRE COMPACT CA5233
Voir les informations techniques
Références
Chauvin Arnoux :
P01196733
Rubix :
3392-0360669
EAN :
3760171410479
Détails articles : MULTIMETRE COMPACT CA5233
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
355,49
€
HT
/
unité
426,59
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Multimètre Roebuck 873171, Plage de mesure: 10 Hz – 10 MHz | Catégorie de surtension: CAT III 600V
Multimètre Chauvin Arnoux P01191740Z, Plage de mesure: AC et DC : 200 mV à 600 V | Catégorie de surtension: IEC 61010 - 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Multimètre Metrix P06231410, Plage de mesure: 1000V | Catégorie de surtension: IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
Multimètre Chauvin Arnoux P01191739Z, Plage de mesure: AC et DC : 200 mV à 600V | Catégorie de surtension: IEC 61010 - 600V CAT IV / 1000V CAT III
Multimètre Facom 711BPB, Plage de mesure: AC/DC | Catégorie de surtension: CAT II EN III 600V
Multimètre SAM FL-11, Plage de mesure: 3,2/750 V ac;3,2/1000 V dc;320 Ω/32 MΩ;0,01 Hz/32 kHz;0/12000 RPM;-20/1370 °C;0/2000 °F
Multimètre Chauvin Arnoux P01120921
Multimètre Chauvin Arnoux P01196773, Plage de mesure: 0,6 à 1000
Multimètre Chauvin Arnoux MX0355Z, Catégorie de surtension: IEC/EN 61010 CAT III 600V
Multimètre SAM FL-17, Plage de mesure: 400 mV - 600 V
Multimètre Expert E201803, Plage de mesure: 32 | Catégorie de surtension: IEC-61010/RMS CAT III 600 V/EC standard
Multimètre Distrame null, Catégorie de surtension: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III
Multimètre Chauvin Arnoux P01120925, Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 1000 V
Multimètre Expert E051301, Plage de mesure: DC / AC voltmeter: to 25 V, Oheter: to 2 MΩ, Diode test: 2.8 V / 1 mA | Catégorie de surtension: IEC-611/CAT II 25 V/CE standard
Multimètre SAM 913-CI, Plage de mesure: 200 MΩ (250 V) ; 200 MΩ (500 V) ; 200 MΩ (1000 V)