Écran facial - Pièce détachée EDC Protection E9211402CAG
Visière polycarbonate incolore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E9211402CAG
Rubix :3768-6150686


Résumé technique
| Type | ecran polycarbonate incolore 300x500 mm ep 1mm avec 14pre |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures |
Documents
Détails articles : ECRAN POLYCARBONATE INCOLORE 300X500 MM EP 1MM AVEC 14PRE
Réalisée en polycarbonate incolore. Epaisseur 1mm. Traitement anti-rayures. Adaptable sur casque par l'arceau de relevage.
Dimensions : 500 x 250 mm.
Dimensions : 500 x 250 mm.
Applications
Protection de la face contre les impacts de moyenne intensité et les métaux fondus et solideschauds.
Température maximum sur la surface de la visière 135°C au-delà utiliser une visière dorée ou en verre minéral. Bonne protection UV.
Température maximum sur la surface de la visière 135°C au-delà utiliser une visière dorée ou en verre minéral. Bonne protection UV.
Informations techniques
Attributs
| Type | ecran polycarbonate incolore 300x500 mm ep 1mm avec 14pre |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,78 € HT
/ unité
64,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours