Harnais de sécurité Miller 1032895, Taille : 01/02 | Nombre de points d'accroche : 2

Veste Miller H-Design Haute Visibilité jaune

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Miller :1032895
Rubix :0942-6135218
HARNAIS H-DESIGN HV

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille01/02

Documents

Détails articles : HARNAIS H-DESIGN HV


La veste haute visibilité Miller H-Design est une veste haute visibilité à la fois confortable et légère, spécialement conçue pour une utilisation avec le harnais Miller H-Design afin d’être visible à distance et dans les environnements sombres. Norme EN2047 Classe 2 et EN13688.

Points forts

Les travailleurs peuvent être aperçus à distance et dans les environnements sombres grâce à un textile à haute visibilité (jaune ou orange) et des bandes réfléchissantes, tous deux conformes aux normes EN ISO 20471 : 2013 classe 2. La veste comprend cinq poches pour un transport d’outils et accessoires en toute sécurité. Des fermetures éclair latérales à double curseur permettent une adaptation parfaite à différentes morphologies et offrent le meilleur ajustement aux vêtements d’été et d’hiver.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille01/02
255,33 € HT
/ unité
306,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours