Colles et adhésifs liquides Jelt TROPICOAT, Contenance: 650 ml | Couleur: Incolore
VERNIS ACRYLIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :TROPICOAT
Rubix :1066-1161636
Fabricant :007361
EAN :3429970073611

Documents
Détails articles : VERNIS ACRYLIQUE TROPICOAT AERO 520ML CIRCUITS IMPR. JELT
Vernis acrylique isolant de tropicalisation.
Points forts
Augmente la fiabilité des circuits imprimés. Garantit de bonnes performances à long terme. Protège efficacement les circuits et ensembles électroniques. Adapté aux environnements agressifs, chaleur humide ou sèche, brouillard ou air salin. Thermosoudable, il sèche très rapidement. Sec au toucher : 30 minutes. Recommandé pour la marine, l'aérospatial, l'automobile, les télécoms, l'armée. Utilisable de -45°C à +140°C. Contrôlable aux Ultra-violets. Résistance climatique : 500 heures à 95% d'humidité dans l'air à 55°C.
Applications
Le TROPICOAT trouve son application partout où l'on souhaite une haute protection des ensembles électroniques et électriques…
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 650 ml |
| Temps de séchage | 1440 min |
| Type d'application | pulvérisation en aérosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,54 € HT
/ unité
48,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
