Colles et adhésifs liquides Loctite EA 9489, Contenance: 50 ml | Couleur: Gris

Adhésif epoxy 9489

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :EA 9489
Rubix :0166-8085829
Fabricant :2056902
EAN :5010266366333
ADHESIF EPOXY 9489 CA 50ML LOCTITE UC10

Résumé technique

Couleurgris
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADHESIF EPOXY 9489 CA 50ML LOCTITE UC10


Adhésif époxydique à 2 composants conçu pour les applications exigeant une durée de vie prolongée. Produit durci à usage général. LOCTITE® EA 9489 est un adhésif époxy gris en 2 parties, formulé pour une durée de vie prolongée de 60 à 120 min, ce qui laisse plus de temps pour ajuster les pièces lors de l'assemblage. Ce produit durci peut également être utilisé pour réparer les jauges de contrainte, sceller les joints sur les composants en fibre de verre, réparer les circuits imprimés, coller les inserts en acier inoxydable et les tuyaux en caoutchouc sur les tubes en acier.

Points forts

-Durée de vie prolongée
Traité
Viscosité moyenne
Ligne de liaison flexible

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance50 ml
Température mini50 °C
39,61 € HT
/ unité
47,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h