Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3430, Contenance: 200 ml | Couleur: Incolore
LOCTITE EA 3430
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3430
Rubix :0166-8165289
Fabricant :2035261
EAN :4058093044292

Documents
Détails articles : ADHESIF EPOXY 3430 LOCTITE UC10
Le LOCTITE EA 3430 est un adhésif époxy structural bicomposant, transparent, avec un temps de mise en oeuvre de cinq minutes. Le produit assure une forte adhérence sur une grande variété de substrats et résiste à l'eau. Il s'agit d'un adhésif à usage général, idéal pour les petits collages. Son cordon de collage transparent en fait également un produit de choix pour coller du verre ou toute sorte de décorations. Sa viscosité moyenne et son temps de prise rapide à température ambiante assurent une application facile.
Points forts
Application facile et rapide à température ambiante Cordon de collage transparent Résistant à l'eau Colle multi-fonctions - pour large gamme de substrats
Applications
Adhésif structural - époxy bicomposant cinq-minutes. Usage général. Excellente résistance à l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 200 ml |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,70 € HT
/ 10 unités
1 484,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours