Colles et adhésifs liquides 3M 7000028590, Contenance: 295 ml | Couleur: Blanc

Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE100 3M™ Scotch-Weld™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000028590
Rubix :0168-8003638
Fabricant :7000028590
EAN :0051115251610
COLLE POLYURETHANE POUR JET-WELD TE 100 CA 295 ML UC 5

Résumé technique

Couleurblanc
Contenance295 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE POLYURETHANE POUR JET-WELD TE 100 CA 295 ML UC 5


Les colles thermodurcissables 3M™ Scotch-Weld™ sont une famille de colles polyuréthannes monocomposant polymérisant à l'humidité.
La colle 3M Scotch-Weld™ TE100 est une colle thermodurcissable 3M™extrudable à temps de prise moyen et faible viscosité idéale pour assembler du bois, également certains plastiques et qui permet de réaliser des joints fins.

Points forts

Temps de prise moyen.|| Temps de prise moyen;Collage du bois et de certains plastiques.|| Excellente performance sur bois;100% d'extrait sec|| Constitué à 100 % de matière sèche;Formule 100% solides sans COV|| Formule 100% solides sans COV

Applications

Conçu pour les applications de menuiserie, de mobilier, d’automobile, de transport, d’aérospatiale, d’industrie générale, de tapisserie, de présentoirs sur lieu de vente, de panneaux d’échantillons, militaires, de fenêtres, de portes, de bâtiment, de trophées, d’objets fantaisie, de composants audio, d’armoires, de construction et d’assemblage de produits. Idéal pour les applications d’assemblage, d’assemblage par jointage, de fixation, de sécurisation, de réparation, de collage de panneaux, d’adhérence et de collage structurel. Idéal pour le collage du bois

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Contenance295 ml
Température mini16 °C
384,45 € HT
/ 5 unités
461,34 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours