Colles et adhésifs liquides Loctite AA 3295, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
Acrylique trempé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 3295
Rubix :0166-8000229
Fabricant :231167
EAN :5010266215631

Documents
Détails articles : COLLE 3295 (A+B+1 MIXEUR) 2X25ML LOCTITE UC5
Le Loctite AA 3295 est un liquide de prémélange de liaison structurale 2k, vert, à usage général, qui convient aux métaux, céramiques et plastiques de liaison. Il a la bonne résistance d'impact et une gamme de température de service jusqu'à + 120°C. Sa résistance au cisaillement est de 25 N/mm ² et il a un temps de montage de 5-10 min. Il ne nécessite pas d'activateurs.
Points forts
2k prémélange à usage général liquide de liaison structurale
bonne résistance aux chocs
convient pour le collage des métaux, céramiques et plastiques
plage de température de service jusqu'à + 120°C
le temps de montage est 5-10 min
ne nécessite pas d'activateurs
Applications
2k, de couleur verte, résistant aux chocs, à usage général de liaison structurale, prémélange liquide approprié pour la liaison des métaux, céramiques et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 10 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,75 € HT
/ 5 unités
315,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours