Colles et adhésifs liquides KF PU Foam Fire Resist 2-in-1, Contenance: 750 ml | Couleur: Gris
PU FOAM Fire Resist 2in1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :PU Foam Fire Resist 2-in-1
Rubix :5338-8179838
Fabricant :32474-AA
EAN :5412386061219

Documents
Détails articles : MOUSSE POLYUR.COUPE FEU AE750ML UC12
Mousse Polyuréthane Coupe Feu 2en1
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 750 ml |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,68 € HT
/ unité
70,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
