Colles et adhésifs liquides Teroson PU 6700 ME DC 50ML, Contenance: 50 ml | Couleur: Gris
Colle polyvalente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :PU 6700 ME DC 50ML
Rubix :0166-8189233
Fabricant :1754185
EAN :4002872012453

Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE PU TEROSON PU 6700 ME CA 2K 50ML
Réparation de carrosserie - Colle polyvalente. Polyuréthane à 2 composants avec propriétés de microémission, temps sans tack : 30 min. TEROSON® PU 6700 ME est un polyuréthane à 2 composants pour le collage de divers substrats tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux, les plastiques, le bois et les surfaces peintes (non recommandé pour le PP et le PE). Aucune phrase de risque R40 grâce à la propriété de micro-émission. Le temps d'adhérence est de 30 minutes. Application facile avec le pistolet TEROMIX (cartouches de 50 ml) et un mélangeur statique approprié. Préparation de surface recommandée avec TEROSON® VR 10
Points forts
-Adhésif multi-usages à 2 composants à durcissement rapide (résistance moyenne)
Durcit indépendamment de la température et de l'humidité
Soudable par points avant durcissement
Propriétés de micro-émission
Sans solvant
Durcit indépendamment de la température et de l'humidité
Soudable par points avant durcissement
Propriétés de micro-émission
Sans solvant
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 40 min |
| Type d'application | collage structural bicomposant pour carrosserie automobile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,71 € HT
/ unité
70,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h