Colles et adhésifs liquides 3M Q08090, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore
3M™ Colle néoprène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :Q08090
Rubix :0168-8214410
Fabricant :7100142662
EAN :05900422090090
Documents
Détails articles : COLLE NEOPRENE EN AEROSOL 500 ML, PN08090
L’adhésif de garniture 3M™ est un adhésif de contact de type aérosol, très résistant, qui agit rapidement. Il est destiné aux projets de restauration et de réparation de véhicules. L’adhésif de garniture crée une adhérence renforcée entre certains matériaux (vinyle, isolation, mousse, remplissage et caoutchouc) et d’autres matériaux imperméables, comme le métal. Cet adhésif est souvent utilisé pour l’installation de nouvelles garnitures de toit et de nouveaux tampons d’installation pour capot. Cet adhésif de garniture résiste à la chaleur, à l’humidité et aux huiles plastifiantes.
Grâce à son format de type aérosol, il est facile et rapide à pulvériser. Assurez-vous que les deux surfaces à joindre sont propres et sèches. Appliquez trois couches d’adhésif sur chaque surface. Pulvérisez la troisième couche dans la direction opposée à celle des deux premières applications. Laissez l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il soit poisseux (soit environ 5 minutes). Pour finir, appliquez une pression importante et uniforme sur la surface à coller.
L’adhésif de garniture 3M™ permet de fixer solidement le vinyle, les revêtements renforcés et les tampons d’insonorisation du capot pour lesquels une grande solidité et une grande résistance à la chaleur sont requises. Un aérosol simple à pulvériser offre une grande convivialité lors de l’application.
Points forts
Cet adhésif à pulvériser permet de fixer le vinyle et les tissus renforcés
Il est recommandé lorsqu’une résistance élevée est nécessaire
Adhésif de contact hautes performances
Crée une adhérence renforcée avec les surfaces métalliques imperméables
Bonne résistance à la chaleur et à l’humidité
Il est recommandé lorsqu’une résistance élevée est nécessaire
Adhésif de contact hautes performances
Crée une adhérence renforcée avec les surfaces métalliques imperméables
Bonne résistance à la chaleur et à l’humidité
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,12 € HT
/ 12 unités
770,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
