Colles et adhésifs liquides Loctite AA V5004, Contenance: 50 ml | Couleur: Bleu
Colle bi-composant V5004
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA V5004
Rubix :0166-8119149
Fabricant :1290540
EAN :4058093063262

Documents
Détails articles : COLLE BI-COMPOSANT V5004 SG 50ML LOCTITE AA V5004 UC10
LOCTITE AA V5004 est un adhésif acrylique structurel 2K. Le produit durci est pratiquement transparent, ce qui le rend bien adapté aux applications de collage nécessitant une ligne de collage claire et invisible. Ce produit adhère à une large gamme de substrats, y compris la plupart des thermoplastiques structurels, des thermodurcissables, des céramiques et des métaux. Loctite AA V5004 a un temps de fixation de 3 minutes et une résistance au cisaillement de 21 N/mm².
Points forts
Colle structurelle prémélangée 2K
à durcissement rapide et laissant une ligne d'adhérence claire après durcissement
à viscosité moyenne
à bonne adhérence aux plastiques et aux métaux
Applications
Adhésif acrylique structurel 2K qui offre une résistance et une excellente adhérence aux plastiques, métaux et composites.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | 8 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,55 € HT
/ unité
73,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h