Vérin à tige Mecaline 895816

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :887741
Mecaline :895816
Rubix :P600-2540145
Fabricant :895816
EAN :3660338481185
VERIN ISO D16 C80 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre80 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D16 C80 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre80 mm
Typeiso6432
38,90 € HT
/ unité
46,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h