Écran facial complet Uvex 9906006, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Uvex pheos 9906 SLB1 magnetic visière PC Uvex Supravision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9906006
Rubix :0506-6175513
Fabricant :9906006
EAN :4031101604626


Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : VISIERE PHEOS 9906 SLB 1 SYSTEME DE FIXATION MAGNETIQUE
L'écran facial uvex pheos 9906006 est une solution de protection avancée conçue pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques. Il est doté d'un système de fixation magnétique à verrouillage automatique.
Caractéristiques :
L'écran facial pheos est fabriqué en polycarbonate incolore avec un revêtement uvex supravision excellence, offrant une résistance maximale aux rayures et à la buée. Son système de fixation magnétique innovant permet une installation rapide et sécurisée, sans retrait du casque de protection. Il est également compatible avec plusieurs modèles de casques uvex pheos et peut se replier en position "parking" pour une meilleure ergonomie. La position parking est unique dans ce système, car la visière épouse parfaitement la forme du casque, permettant ainsi une répartition optimale du poids sans déséquilibrer l’ensemble et générer des tensions dans le cou ou le dos. Cette flexibilité permet d'adapter l'utilisation de l'écran selon les conditions de travail, améliorant ainsi la praticité globale de l'équipement.
Sa conception bien équilibrée réduit la fatigue musculaire et améliore le confort de port prolongé. Le poids optimisé assure un port agréable tout au long de la journée de travail, même dans des conditions exigeantes. De plus, la qualité optique de la visière permet une visibilité claire et précise, réduisant la tension oculaire et augmentant la sécurité.
Spécifications :
- Matériau : polycarbonate incolore UV 400.
- Revêtement : uvex supravision excellence (anti-rayures et anti-buée).
- Épaisseur de l'écran : 2,2 mm.
- Poids : 176 g.
- Fixation : système magnétique à verrouillage automatique.
- Compatibilité : casques uvex pheos E-S-WR, B-S-WR, pheos alpine (avec adaptateur 9790.067).
- Compatibilité accessoires : coquilles anti-bruit uvex K2H et uvex K2H magnet
- Filtration UV : UV 400.
- Catégorie de protection : catégorie III.
- Écran de rechange : 9906.012 (référence Uvex).
- Conditionnement : individuel en sachet polybag.
Normes :
- Certification CE selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 166 : protection individuelle de l'œil.
- EN 170 : filtres pour la protection contre les ultraviolets.
- GS-ET 29 : protection contre les arcs électriques de classe 1 (4 kA)
- Marquage 3 : protection contre les gouttelettes et éclaboussures de liquide.
- Marquage 8 : protection contre les arcs électriques.
- Marquage 9 : protection contre les métaux en fusion et solides chauds.
- Marquage K : résistance aux rayures.
- Marquage N : résistance à la formation de buée.
Informations sur la marque :
Uvex est un leader mondial de la protection individuelle, offrant des solutions de sécurité innovantes et de haute qualité. Fondée en Allemagne, l'entreprise conçoit et fabrique des équipements de protection pour divers secteurs industriels. Uvex se distingue par son engagement envers la recherche et le développement, garantissant des produits conformes aux normes les plus strictes pour assurer la sécurité des travailleurs.
Caractéristiques :
L'écran facial pheos est fabriqué en polycarbonate incolore avec un revêtement uvex supravision excellence, offrant une résistance maximale aux rayures et à la buée. Son système de fixation magnétique innovant permet une installation rapide et sécurisée, sans retrait du casque de protection. Il est également compatible avec plusieurs modèles de casques uvex pheos et peut se replier en position "parking" pour une meilleure ergonomie. La position parking est unique dans ce système, car la visière épouse parfaitement la forme du casque, permettant ainsi une répartition optimale du poids sans déséquilibrer l’ensemble et générer des tensions dans le cou ou le dos. Cette flexibilité permet d'adapter l'utilisation de l'écran selon les conditions de travail, améliorant ainsi la praticité globale de l'équipement.
Sa conception bien équilibrée réduit la fatigue musculaire et améliore le confort de port prolongé. Le poids optimisé assure un port agréable tout au long de la journée de travail, même dans des conditions exigeantes. De plus, la qualité optique de la visière permet une visibilité claire et précise, réduisant la tension oculaire et augmentant la sécurité.
Spécifications :
- Matériau : polycarbonate incolore UV 400.
- Revêtement : uvex supravision excellence (anti-rayures et anti-buée).
- Épaisseur de l'écran : 2,2 mm.
- Poids : 176 g.
- Fixation : système magnétique à verrouillage automatique.
- Compatibilité : casques uvex pheos E-S-WR, B-S-WR, pheos alpine (avec adaptateur 9790.067).
- Compatibilité accessoires : coquilles anti-bruit uvex K2H et uvex K2H magnet
- Filtration UV : UV 400.
- Catégorie de protection : catégorie III.
- Écran de rechange : 9906.012 (référence Uvex).
- Conditionnement : individuel en sachet polybag.
Normes :
- Certification CE selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 166 : protection individuelle de l'œil.
- EN 170 : filtres pour la protection contre les ultraviolets.
- GS-ET 29 : protection contre les arcs électriques de classe 1 (4 kA)
- Marquage 3 : protection contre les gouttelettes et éclaboussures de liquide.
- Marquage 8 : protection contre les arcs électriques.
- Marquage 9 : protection contre les métaux en fusion et solides chauds.
- Marquage K : résistance aux rayures.
- Marquage N : résistance à la formation de buée.
Informations sur la marque :
Uvex est un leader mondial de la protection individuelle, offrant des solutions de sécurité innovantes et de haute qualité. Fondée en Allemagne, l'entreprise conçoit et fabrique des équipements de protection pour divers secteurs industriels. Uvex se distingue par son engagement envers la recherche et le développement, garantissant des produits conformes aux normes les plus strictes pour assurer la sécurité des travailleurs.
Points forts
- Protection maximale contre les arcs électriques, projections liquides et métaux en fusion.
- Système de fixation magnétique pour une installation rapide et sécurisée.
- Revêtement anti-rayures et anti-buée assurant une visibilité optimale.
- Conception ergonomique équilibrée, réduisant la fatigue et améliorant le confort.
- Filtration UV 400 pour une protection efficace contre les rayons nocifs.
- Matériaux de haute qualité garantissant une durabilité accrue
- Écran de rechange disponible pour prolonger la durée de vie de l'équipement.
- Système de fixation magnétique pour une installation rapide et sécurisée.
- Revêtement anti-rayures et anti-buée assurant une visibilité optimale.
- Conception ergonomique équilibrée, réduisant la fatigue et améliorant le confort.
- Filtration UV 400 pour une protection efficace contre les rayons nocifs.
- Matériaux de haute qualité garantissant une durabilité accrue
- Écran de rechange disponible pour prolonger la durée de vie de l'équipement.
Applications
L'écran facial de protection pheos 9906006 est idéal pour les professionnels exposés à des risques électriques, chimiques et thermiques. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Industrie électrique : protection contre les arcs électriques lors des interventions sur les installations haute et basse tension.
- Métallurgie et fonderie : prévention contre les projections de métaux en fusion.
- Chimie et laboratoires : barrière contre les projections liquides dangereuses.
- Secteur du bâtiment et des travaux publics : protection faciale contre les projections de débris.
- Industrie électrique : protection contre les arcs électriques lors des interventions sur les installations haute et basse tension.
- Métallurgie et fonderie : prévention contre les projections de métaux en fusion.
- Chimie et laboratoires : barrière contre les projections liquides dangereuses.
- Secteur du bâtiment et des travaux publics : protection faciale contre les projections de débris.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,33 € HT
/ unité
130,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours