Descendeur 3M 3336070, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336070
Rubix :2771-6292886
Fabricant :7100317893
EAN :03660570059616
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 70M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 70M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un sauvetage assisté d’une victime incapable de se mettre seule en sécurité ou un sauvetage assisté - il suffit de descendre jusqu’à la victime, de l’accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en lieu sûr. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, de support d’échelle et de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Extrémité souple et taquet à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
1 835,02 € HT
/ unité
2 202,02 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours