Descendeur 3M 3335225, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335225
Rubix :2771-6292300
Fabricant :7100317881
EAN :03660570059494
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 225M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 225M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un sauvetage assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle est incapable de gagner la sécurité seule, ou un sauvetage assisté : il suffit d’abaisser le dispositif jusqu’à la victime, de l’y fixer et d’utiliser l’appareil pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours personnalisées. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile à l’échelon de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
Conception bidirectionnelle permettant plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec moyeu de secours, support d’échelle et options de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Pigtail et came d’arrêt intégrés

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 597,08 € HT
/ unité
1 916,50 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours