Descendeur 3M 3336080, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336080
Rubix :2771-6292818
Fabricant :7100317894
EAN :03660570059623
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 80M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 80M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation d’urgence et de secours à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un secours assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle n’est pas en mesure d’atteindre seule un endroit sûr, ou pour un secours assisté : il suffit de descendre jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en toute sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours sur mesure. Utilisez le système pour vous descendre le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui remonte un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le secours. Le support en option permet une fixation rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du secours.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet des secours multiples
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Queue d’aronde et bloqueur à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
1 861,22 € HT
/ unité
2 233,46 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours