Références
3M :3336060
Rubix :2771-6292817
Fabricant :7100317892
EAN :03660570059609
Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 60M,
Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation d’urgence et de sauvetage à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un dégagement de secours assisté lorsqu’une victime est incapable de rejoindre seule un endroit sûr, ou un secours assisté : il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours personnalisées. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance, résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec moyeu de secours, support d’échelle et options de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Longue corde d’extrémité et taquet à came intégrés
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance, résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec moyeu de secours, support d’échelle et options de boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Longue corde d’extrémité et taquet à came intégrés
Applications
Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de secours |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 807,89 € HT
/ unité
2 169,47 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours