Descendeur 3M 3335050, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335050
Rubix :2771-6292679
Fabricant :7100317870
EAN :03660570059364
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 50M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 50M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence destiné à être utilisé lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté d’un victime lorsque celle-ci ne peut pas se mettre en sécurité seule, ou un sauvetage assisté : il suffit d’abaisser le système jusqu’à la victime, de l’accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour vous descendre le long de la structure en toute sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordelette et taquet à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 162,62 € HT
/ unité
1 395,14 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours