Descendeur 3M 3335030, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335030
Rubix :2771-6292615
Fabricant :7100317868
EAN :03660570059340
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 30M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 30M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle est incapable de se mettre seule en sécurité ou pour un sauvetage assisté : il suffit d’abaisser le dispositif jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage spécifiques. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure en toute sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction à haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et étui d’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Queue de cochon et taquet à came intégrés

Applications

Sauvetage d’urgence et évacuation;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 110,47 € HT
/ unité
1 332,56 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours