Descendeur 3M 3336150, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336150
Rubix :2771-6292293
Fabricant :7100317903
EAN :03660570059715
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 150M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 150M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle est incapable de rejoindre seule un lieu sûr ou un sauvetage assisté : il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en lieu sûr. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre le long de la structure jusqu’à un lieu sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet tandis que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage optionnel permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support optionnel permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique et contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction très résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier anti-humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Queue de cochon et taquet à came intégrés

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
2 048,47 € HT
/ unité
2 458,16 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours