Descendeur 3M 3336050, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336050
Rubix :2771-6292745
Fabricant :7100317891
EAN :03660570059593
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 50M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 50M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation d’urgence et de sauvetage à utiliser lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un sauvetage assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle est incapable de gagner seule un endroit sûr, ou pour un sauvetage assisté - il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour vous descendre le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier d’humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Queue d’aronde et taquet à came intégrés

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
1 780,37 € HT
/ unité
2 136,44 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours