Descendeur 3M 3335080, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335080
Rubix :2771-6292885
Fabricant :7100317873
EAN :03660570059395
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 80M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 80M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par reprise d’une victime incapable de rejoindre seule un endroit sûr ou un sauvetage assisté : il suffit d’abaisser le dispositif jusqu’à la victime, de l’y accrocher et de l’utiliser pour descendre en lieu sûr. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’en sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile à l’échelon d’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet de multiples sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîte d’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordelettes et taquet à came intégrés

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 244,47 € HT
/ unité
1 493,36 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours