Références
RHP :TSFT40
Rubix :0294-1013603
Fabricant :TSFT40 R
EAN :00747023035236


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 171,4 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER TSFT 40 RHP
RHP TSFT 40 Self-Lube Square four bolt flanged bearing unit
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 171,4 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte/acier |
| Hauteur | 54,18 mm |
| Longueur | 101,6 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Poids | 1,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,30 € HT
/ unité
116,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours