Palier applique auto-aligneur SNR EXFLZ205
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EXFLZ205
Rubix :0302-1266219
Fabricant :EXFLZ.205
EAN :3413529528011




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,8 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Documents
Détails articles : PALIER EXFLZ 205 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,8 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 124 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Série | exflz200 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Poids | 0,75 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,93 € HT
/ unité
69,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h