Palier applique auto-aligneur RHP SF20

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques

Références

RHP :SF20
Rubix :0294-1012615
Fabricant :SF20 R
EAN :00747023028863
PALIER SF 20 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,26 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 20 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF20 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 20mm Shaft Diameter

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,26 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefonte
Hauteur85,7 mm
Longueur85,7 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement60,3 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur60,3 mm
45,74 € HT
/ unité
54,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h