Palier applique auto-aligneur SKF FY 45 TR/W64

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 45 TR/W64
Rubix :0301-1361121
Fabricant :186471
EAN :07316572072653
PALIER FY 45 TR/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur54,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 45 TR/W64 SKF


Insert bearing Bearing unit

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur54,2 mm
Diamètre extérieur137 mm
433,56 € HT
/ unité
520,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours